曜日別特売

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-75)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-75) - SMC
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32633186CD85N25-75-B-75(B) バンド取付
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633195CD85N25-75-A-75(A) レール取付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633204CD85N25-75-B-XC6B75-(B) バンド取付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633213CD85N25-75-A-XC6B75-(A) レール取付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする