曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80TNSV) - SMC
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34034778CDG5BA80TNSV-2525
¥90,050
¥81,980
¥90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034787CDG5BA80TNSV-100100
¥104,150
¥94,980
¥104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034796CDG5BA80TNSV-125125
¥108,850
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034805CDG5BA80TNSV-300300
¥141,750
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034814CDG5BA80TNSV-600600
¥198,150
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
34034823CDG5BA80TNSV-11001100
¥292,150
¥279,800
¥307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする