曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TNSV) - SMC
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34037282CDG5BN25TNSV-2525
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037298CDG5BN25TNSV-5050
¥19,650
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037307CDG5BN25TNSV-350350
¥33,450
¥32,980
¥36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037316CDG5BN25TNSV-400400
¥35,750
¥32,980
¥36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037325CDG5BN25TNSV-25-G5BAL25
¥31,180
¥27,980
¥30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする