曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB180TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB180TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34497952CDLSB180TN-200-D200(-) 両側クッション付
309,650
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497968CDLSB180TN-350350(-) 両側クッション付
325,770
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497977CDLSB180TN-400400(-) 両側クッション付
331,430
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497986CDLSB180TN-400-D400(-) 両側クッション付
332,310
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34497995CDLSB180TN-500500(-) 両側クッション付
342,760
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34498004CDLSB180TN-500-D500(-) 両側クッション付
343,640
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34498013CDLSB180TN-1000R-D1000(R) ロッド側クッション付
400,290
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする