CDM2C32-800Z-NV CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z) SMC 34731156

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-800Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
34731156
品番
CDM2C32-800Z-NV
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
ストローク(mm)
800
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする