曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-210DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-210DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35589137CDQ2A100-210DCZ
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589146CDQ2A100-210DCZ-A93-XB10
49,390
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35589155CDQ2A100-210DCZ-M9BL-XB10
52,250
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする