CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-220DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-220DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35755676CDQ2A80-220DCMZ-XB10
35,590
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35755685CDQ2A80-220DCMZ-A93L-XB10
39,660
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35755694CDQ2A80-220DCMZ-M9BW
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35755703CDQ2A80-220DCMZ-M9NL
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35755712CDQ2A80-220DCMZ-M9BA
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35755728CDQ2A80-220DCMZ-M9BAL-XB10
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする