SMC
CD Series(CDQ2B12-15+15DMZ)
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35796154
CDQ2B12-15+15DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35796163
CDQ2B12-15+15DMZ-M9BAVL3-XC11
¥
27,830
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください