SMC
CD Series(CDQ2B20-50+50DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35854893
CDQ2B20-50+50DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35854902
CDQ2B20-50+50DCZ-X636
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35854918
CDQ2B20-50+50DCZ-A93L3-X636
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください