SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+5DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35899578
CDQ2B32-25+5DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899587
CDQ2B32-25+5DMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
29,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899596
CDQ2B32-25+5DMZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899605
CDQ2B32-25+5DMZ-M9BL3-XC11
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください