CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+10DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+10DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35942908CDQ2B40-10+10DCZ-A93-XC11
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35942917CDQ2B40-10+10DCZ-M9NL-XC11
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする