曜日別特売

CD Series(CDQ2B40-15+75DMZ)

CD Series(CDQ2B40-15+75DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35949838CDQ2B40-15+75DMZ-XC10
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949847CDQ2B40-15+75DMZ-A93-XC10
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949856CDQ2B40-15+75DMZ-A934-XC10
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949865CDQ2B40-15+75DMZ-A933-X636
74,750
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35949874CDQ2B40-15+75DMZ-A733-X636
76,070
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする