SMC
CD Series(CDQ2B40-20+20DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35953304
CDQ2B40-20+20DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953313
CDQ2B40-20+20DCMZ-BQ-XC10
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35953322
CDQ2B40-20+20DCMZ-M9BV4-XC11
¥
46,970
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください