SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-23DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35957608
CDQ2B40-23DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957617
CDQ2B40-23DZ
CADデータダウンロード
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957626
CDQ2B40-23DZ-A93S
CADデータダウンロード
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35957635
CDQ2B40-23DZ-F7NJL-XB14
CADデータダウンロード
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください