SMC
CD Series(CDQ2B50-40+100DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36018237
CDQ2B50-40+100DCMZ-M9BAZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36018246
CDQ2B50-40+100DCMZ-F9BAZ-XC10
¥
45,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください