曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-40+60DCMZ)

CD Series(CDQ2B50-40+60DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36018483CDQ2B50-40+60DCMZ-XC10
37,840
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36018492CDQ2B50-40+60DCMZ-A93-XC10
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする