SMC
CD Series(CDQ2B50-40+60DCZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
60
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36018508
CDQ2B50-40+60DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36018517
CDQ2B50-40+60DCZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください