SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-25+25DMZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36088237
CDQ2B80-25+25DMZ-M9BW-XC10
CADデータダウンロード
¥
62,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36088246
CDQ2B80-25+25DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
69,190
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください