曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-45DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-45DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
45
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36094887CDQ2B80-45DCMZ-L
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36094896CDQ2B80-45DCMZ-M9BLS
31,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36094905CDQ2B80-45DCMZ-M9B
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36094914CDQ2B80-45DCMZ-M9N
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36094923CDQ2B80-45DCMZ-M9NL
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする