SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS100TF)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36109912
CDQ2BS100TF-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36109928
CDQ2BS100TF-40DCZ
CADデータダウンロード
40
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36109937
CDQ2BS100TF-50DCZ
CADデータダウンロード
50
¥
34,760
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36109946
CDQ2BS100TF-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください