CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS63TF)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36116763CDQ2BS63TF-10DCZ10
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116772CDQ2BS63TF-20DCZ20
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116788CDQ2BS63TF-15DCMZ15
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116797CDQ2BS63TF-25DCMZ25
18,540
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116806CDQ2BS63TF-30DCMZ30
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116815CDQ2BS63TF-50DCZ50
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116824CDQ2BS63TF-50DCMZ50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116833CDQ2BS63TF-75DCZ75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116842CDQ2BS63TF-100DCZ100
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36116858CDQ2BS63TF-100DCMZ100
24,810
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする