曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2F50-20TZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2F50-20TZ) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2 pcs
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36221088CDQ2F50-20TZ-A93L(L) 3A93
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36221097CDQ2F50-20TZ-M9P(-) 0.5M9P
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36221106CDQ2F50-20TZ-M9BL(L) 3M9B
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36221115CDQ2F50-20TZ-M9NWV(-) 0.5M9NWV
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする