曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-300DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-300DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36221657CDQ2F50-300DCMZ-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221666CDQ2F50-300DCMZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
29,540
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221675CDQ2F50-300DCMZ-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221684CDQ2F50-300DCMZ-M9BA(-) 0.5M9BA(-) 2ヶ付
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする