曜日別特売

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB50TN)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB50TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36285594CDQ2KB50TN-20DZ20
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36285603CDQ2KB50TN-25DZ25
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36285612CDQ2KB50TN-20DMZ20
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36285628CDQ2KB50TN-30DZ30
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36285637CDQ2KB50TN-50DMZ50
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36285646CDQ2KB50TN-75DMZ75
17,270
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする