曜日別特売

CD Series(CDQ2KWB32TN)

CD Series(CDQ2KWB32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36297598CDQ2KWB32TN-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36297607CDQ2KWB32TN-45DZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,010
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36297616CDQ2KWB32TN-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36297625CDQ2KWB32TN-45DMZ45(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36297634CDQ2KWB32TN-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36297643CDQ2KWB32TN-40DZ-M9PWV40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,330
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする