曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XL32)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XL32) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435884CDQ2XL32-40DCM40
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435893CDQ2XL32-10DM-M9NWVS10
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435902CDQ2XL32-75DM75
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435918CDQ2XL32-10D-M9BV10
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435927CDQ2XL32-15DM-M9BL15
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435936CDQ2XL32-20DM-M9BL20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435945CDQ2XL32-75DM-A93L75
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435954CDQ2XL32-75D-M9BW75
23,760
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435963CDQ2XL32-100DM-M9BL100
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435972CDQ2XL32-100DC-M9BWSDPC100
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする