SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-90DC)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488366
CDQSB12-90DC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488375
CDQSB12-90DC-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください