SMC
CD Series(CDQSB16-20+30DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36492164
CDQSB16-20+30DC-A934-X636
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492173
CDQSB16-20+30DC-M9BWL3-X636
¥
50,880
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください