SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+0D)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497387
CDQSB20-10+0D-A93L-XC11
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497396
CDQSB20-10+0D-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください