SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-12D)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
12
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499374
CDQSB20-12D-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499383
CDQSB20-12D-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499392
CDQSB20-12D-M9BVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV
¥
12,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください