SMC
CD Series(CDQSB20-15+15D)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499742
CDQSB20-15+15D-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499758
CDQSB20-15+15D-F9BW-XC11
¥
21,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください