曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-155DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-155DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36500266CDQSB20-155DCM
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36500275CDQSB20-155DCM-M9BVL
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする