SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-20+10DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36501334
CDQSB20-20+10DM-A934-XC11
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501343
CDQSB20-20+10DM-M9NVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,650
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください