曜日別特売

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-20+20DM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-20+20DM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36501438CDQSB20-20+20DM-XC10
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501447CDQSB20-20+20DM-A93V-XC11
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501456CDQSB20-20+20DM-A933-XC11
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501465CDQSB20-20+20DM-A93V4-XC11
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする