SMC
CD Series(CDQSB20-25+25DM)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36502743
CDQSB20-25+25DM-A93VL4-XC11
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502752
CDQSB20-25+25DM-M9BWVL3-XC11
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください