曜日別特売

CD Series(CDQSB20-25+50D)

CD Series(CDQSB20-25+50D) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36502804CDQSB20-25+50D-XC10
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502813CDQSB20-25+50D-M9B-XC10
22,550
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502822CDQSB20-25+50D-M9BL-XC10
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502838CDQSB20-25+50D-M9BAL-XC10
25,410
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする