SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-55DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36507318
CDQSB20-55DCM-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36507327
CDQSB20-55DCM-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください