SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+0D)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36509375
CDQSB25-10+0D-M9B-XC11
¥
23,490
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509384
CDQSB25-10+0D-M9BWZ-XC11
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509393
CDQSB25-10+0D-M9BWVZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,020
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください