曜日別特売

CD Series(CDQSB25-20+40DC)

CD Series(CDQSB25-20+40DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36512918CDQSB25-20+40DC-A93-X636
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512927CDQSB25-20+40DC-A93V-X636
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512936CDQSB25-20+40DC-M9BL3-X636
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする