曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DFCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DFCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36516174CDQSB25-30DFCM
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36516183CDQSB25-30DFCM-A93L
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36516192CDQSB25-30DFCM-M9N
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする