SMC
CD Series(CDQSB25-40+40DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36517075
CDQSB25-40+40DCM-A93-X636
CADデータダウンロード
¥
54,730
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517084
CDQSB25-40+40DCM-A933-X636
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください