曜日別特売

CG Series(CG1YL20)

CG Series(CG1YL20) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039652CG1YL20-25Z25
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039677CG1YL20-50Z50
¥5,780
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039704CG1YL20-100Z100
¥6,330
¥5,498
¥6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039713CG1YL20-125Z125
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039722CG1YL20-150FZ150
¥6,880
¥6,398
¥7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039738CG1YL20-150Z150
¥6,880
¥6,398
¥7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039747CG1YL20-200Z200
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039756CG1YL20-300Z300
¥8,530
¥7,798
¥8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039765CG1YL20-375Z375
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039774CG1YL20-400Z400
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039783CG1YL20-430Z430
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039792CG1YL20-480Z480
¥10,730
¥9,398
¥10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039668CG1YL20-1010
¥5,500
取扱い終了
返品不可
37039686CG1YL20-5050
¥5,780
取扱い終了
返品不可
37039695CG1YL20-7575
¥6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする