※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YL20)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
50
100
125
150
200
300
375
400
430
480
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37039722
品番
CG1YL20-150FZ
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
CADデータダウンロード