SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN20TFSR)
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074923
CG5LN20TFSR-40
CADデータダウンロード
40
¥
18,750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074932
CG5LN20TFSR-300
CADデータダウンロード
300
¥
27,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください