CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA32B) SMC

チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 内容量1個
お気に入りに追加
59件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37083497 CH2FFA32B-25
CADデータダウンロード
25 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083506 CH2FFA32B-35
CADデータダウンロード
35 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083515 CH2FFA32B-50A-G
CADデータダウンロード
50 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
23,060
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083524 CH2FFA32B-40A-E
CADデータダウンロード
40 (A) ロッド先端ナット付 (E) ポート上 クッションバルブ下
23,060
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083533 CH2FFA32B-40A
CADデータダウンロード
40 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083542 CH2FFA32B-35A
CADデータダウンロード
35 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083558 CH2FFA32B-80
CADデータダウンロード
80 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083567 CH2FFA32B-100-E
CADデータダウンロード
100 (-) ロッド先端ナットなし (E) ポート上 クッションバルブ下
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083576 CH2FFA32B-70-G
CADデータダウンロード
70 (-) ロッド先端ナットなし (G) ポート右 クッションバルブ左
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083585 CH2FFA32B-70
CADデータダウンロード
70 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083594 CH2FFA32B-100-G
CADデータダウンロード
100 (-) ロッド先端ナットなし (G) ポート右 クッションバルブ左
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083603 CH2FFA32B-60
CADデータダウンロード
60 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
24,040
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083612 CH2FFA32B-95A
CADデータダウンロード
95 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
24,160
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083628 CH2FFA32B-85A
CADデータダウンロード
85 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
24,160
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083637 CH2FFA32B-65A-D
CADデータダウンロード
65 (A) ロッド先端ナット付 (D) ポート上 クッションバルブ左
24,160
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083646 CH2FFA32B-95A-D
CADデータダウンロード
95 (A) ロッド先端ナット付 (D) ポート上 クッションバルブ左
24,160
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083655 CH2FFA32B-115
CADデータダウンロード
115 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083664 CH2FFA32B-150A-A
CADデータダウンロード
150 (A) ロッド先端ナット付 (A) ポート右 クッションバルブ下
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083673 CH2FFA32B-140A
CADデータダウンロード
140 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083682 CH2FFA32B-125A-A
CADデータダウンロード
125 (A) ロッド先端ナット付 (A) ポート右 クッションバルブ下
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083698 CH2FFA32B-120A-D
CADデータダウンロード
120 (A) ロッド先端ナット付 (D) ポート上 クッションバルブ左
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083707 CH2FFA32B-110A-A
CADデータダウンロード
110 (A) ロッド先端ナット付 (A) ポート右 クッションバルブ下
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083716 CH2FFA32B-105A
CADデータダウンロード
105 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
25,260
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083725 CH2FFA32B-155
CADデータダウンロード
155 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
26,240
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083734 CH2FFA32B-195A
CADデータダウンロード
195 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
26,360
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083743 CH2FFA32B-160A-G
CADデータダウンロード
160 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
26,360
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083752 CH2FFA32B-175A
CADデータダウンロード
175 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
26,360
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083768 CH2FFA32B-200A
CADデータダウンロード
200 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
26,360
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083777 CH2FFA32B-200A-D
CADデータダウンロード
200 (A) ロッド先端ナット付 (D) ポート上 クッションバルブ左
26,360
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083786 CH2FFA32B-230
CADデータダウンロード
230 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
27,340
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083795 CH2FFA32B-210
CADデータダウンロード
210 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
27,340
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083804 CH2FFA32B-220A
CADデータダウンロード
220 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
27,460
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083813 CH2FFA32B-225A
CADデータダウンロード
225 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
27,460
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083822 CH2FFA32B-255A
CADデータダウンロード
255 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083838 CH2FFA32B-290A-F
CADデータダウンロード
290 (A) ロッド先端ナット付 (F) ポート右 クッションバルブ上
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083847 CH2FFA32B-260A
CADデータダウンロード
260 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083856 CH2FFA32B-270A
CADデータダウンロード
270 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083865 CH2FFA32B-275A
CADデータダウンロード
275 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083874 CH2FFA32B-290A-G
CADデータダウンロード
290 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
28,560
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083883 CH2FFA32B-350A
CADデータダウンロード
350 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
29,660
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083892 CH2FFA32B-345A-G
CADデータダウンロード
345 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
29,660
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083908 CH2FFA32B-345A
CADデータダウンロード
345 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
29,660
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083917 CH2FFA32B-400-E
CADデータダウンロード
400 (-) ロッド先端ナットなし (E) ポート上 クッションバルブ下
30,640
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083926 CH2FFA32B-380-A
CADデータダウンロード
380 (-) ロッド先端ナットなし (A) ポート右 クッションバルブ下
30,640
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083935 CH2FFA32B-400A
CADデータダウンロード
400 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
30,760
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083944 CH2FFA32B-555A-F
CADデータダウンロード
555 (A) ロッド先端ナット付 (F) ポート右 クッションバルブ上
35,160
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083953 CH2FFA32B-590A-G
CADデータダウンロード
590 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
35,160
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083962 CH2FFA32B-600A
CADデータダウンロード
600 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
35,160
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083978 CH2FFA32B-550A-G
CADデータダウンロード
550 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
35,160
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37083987 CH2FFA32B-645A-G
CADデータダウンロード
645 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
37,360
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする