CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA63C) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37094112CH2GCA63C-100100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094128CH2GCA63C-100N100(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094137CH2GCA63C-355355(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094146CH2GCA63C-370370(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
46,420
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094155CH2GCA63C-400AN400(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
46,770
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094164CH2GCA63C-520AN520(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
53,370
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37094173CH2GCA63C-850850(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
69,030
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする