ミニ高圧油圧シリンダFMS-40(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダFMS-40(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無
コンパクトな超薄型シリーズとなります。

用途
円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
仕様
難燃性作動油、両ロッド形
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
5
ストローク
5
タイプ
丸型シリンダ
形式
FMS
最高使用圧力(MPa)
16
使用作動油
石油系作動油、水性系作動油
最大ストローク(mm)
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
24
最低作動圧力(MPa)
0.5
最高使用速度(mm/s)
50
内容量
1個
関連資料:(0.21MB) (0.15MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82019345FMS-1-40×10-M(検査圧力)10.5おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021601FMS-1-40×15(検査圧力)10.5めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82021646FMS-1-40×25(検査圧力)24めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82022346FMS-1-40×524めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82022721FMS-1-40×1024めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024060FMS-1-40×15-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024315FMS-1-40×4024めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82024629FMS-1-40×30-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82025110FMS-1-40×20-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82027167FMS-1-40×40-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82027815FMS-1-40×25-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028330FMS-1-40×3024めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028786FMS-1-40×2024めねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82028847FMS-1-40×5-M24おねじ
¥35,800
¥32,213
¥35,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする