ミニ高圧油圧シリンダFMS-15(基本形)
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無
コンパクトな超薄型シリーズとなります。
- 用途
- 円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
- 仕様
- 難燃性作動油、両ロッド形
- シリンダ内径(Φmm)
- 15
- ストローク(mm)
- 5
- ストローク
- 5
- タイプ
- 丸型シリンダ
- 形式
- FMS
- 最高使用圧力(MPa)
- 16
- 使用作動油
- 石油系作動油、水性系作動油
- 最大ストローク(mm)
- 5
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- -10~80
- 許容圧力(MPa)
- 24
- 最低作動圧力(MPa)
- 0.5
- 最高使用速度(mm/s)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82020910,82021050,82022870,82023615,82026695,82028619 ミニ高圧油圧シリンダFMS-15(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)



















