CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ40C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ40C) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100078CH2GFZ40C-295295(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100087CH2GFZ40C-350350(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100096CH2GFZ40C-350-D350(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100105CH2GFZ40C-350A-D350(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
29,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする