CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFB63C)
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
リード線(m)3
ナット(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量1個